JAPPY
スプラインコンセント
SLC-3N18PW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
82510761
品番
SLC-3N18PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ライティングダクトに簡単設置
伸縮するコードで、使用時のみコンセントを引き下ろし、使用しないときは邪魔にならない高さに収納可能
質量(g)
750
差込口
抜け止め2P 3個口
全長(m)
0.8~1.8
定格容量
15A/125V
取付け方法
ライティングダクト専用
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×156×50