インタフェースコンバータ フルセットバッグ【イーサネットモデル】
インタフェースコンバータフルセットバッグDIFC-FSB4ECのセット内容は、DIFC-UCGE、DIFC-UC4、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、DUCMB30、DUCC30、DEH-G5M、USB充電器、LANケーブル 3本、スクリュードライバーの13点です
専用のキャリーバッグ入りなのでケーブル収納ができ、持ち運びに便利な製品です
DIFC-FSB4CにDUCC30と、スイッチングハブが追加され、接続拡張性が向上しました
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット
その他コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ



























![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07067607-261030-02.jpg)
![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07070642-261030-02.jpg)