LEDペンライト【PL01】
ペンサイズとは思えない圧倒的な明るさ!明るさ最大650lm、最大照射距離110m、最大点灯時間125時間の圧倒的スペック。胸ポケットに挿して所持、キャップに挟んで使用できる双方向クリップを搭載。IP68防水性能落下耐性2mでタフな使用にも耐える1本です。
- 付属品
- 本体、防水パッキン×2、ストラップ、Type-C充電ケーブル、ABK600R(10880リチウムイオン充電池)、取扱説明書
- 材質
- 航空機用アルミニウム合金
- 質量(g)
- 45(電池含む)、本体のみ27.7
- 直径×長さL(Φmm×mm)
- 15×134.9
- 連続使用時間(時間)
- 最大125
- 使用電池
- 専用充電池、または単4乾電池(2本)
- 防塵防水性能
- IP68(水深2m1時間)
- 照射モード
- High-Med-Low-Moon
- LED
- 315DLED×1
- 耐衝撃性能
- 2m
- 光度(cd)
- 3000
- 明るさ(Lm)
- 最大650
- 光色
- 昼白色(5000K)CRI>90自然光
- 照射距離(m)
- 最大110
- 充電端子
- Type-C(5V1A約1.5-2時間)
- 内容量
- 1本
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ






























