曜日別特売
PL01 LEDペンライト【PL01】 WUBEN(ウーベン) 82510815

PL01 LEDペンライト【PL01】 WUBEN(ウーベン) 82510815
PL01 LEDペンライト【PL01】 WUBEN(ウーベン) 82510815
PL01 LEDペンライト【PL01】 WUBEN(ウーベン) 82510815
PL01 LEDペンライト【PL01】 WUBEN(ウーベン) 82510815
PL01 LEDペンライト【PL01】 WUBEN(ウーベン) 82510815
PL01 LEDペンライト【PL01】 WUBEN(ウーベン) 82510815
PL01 LEDペンライト【PL01】 WUBEN(ウーベン) 82510815
PL01 LEDペンライト【PL01】 WUBEN(ウーベン) 82510815
PL01 LEDペンライト【PL01】 WUBEN(ウーベン) 82510815

LEDペンライト【PL01】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82510815
品番
PL01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

ペンサイズとは思えない圧倒的な明るさ!明るさ最大650lm、最大照射距離110m、最大点灯時間125時間の圧倒的スペック。胸ポケットに挿して所持、キャップに挟んで使用できる双方向クリップを搭載。IP68防水性能落下耐性2mでタフな使用にも耐える1本です。

付属品
本体、防水パッキン×2、ストラップ、Type-C充電ケーブル、ABK600R(10880リチウムイオン充電池)、取扱説明書
材質
航空機用アルミニウム合金
質量(g)
45(電池含む)、本体のみ27.7
直径×長さL(Φmm×mm)
15×134.9
連続使用時間(時間)
最大125
使用電池
専用充電池、または単4乾電池(2本)
防塵防水性能
IP68(水深2m1時間)
照射モード
High-Med-Low-Moon
LED
315DLED×1
耐衝撃性能
2m
光度(cd)
3000
明るさ(Lm)
最大650
光色
昼白色(5000K)CRI>90自然光
照射距離(m)
最大110
充電端子
Type-C(5V1A約1.5-2時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする