AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート 16本
"お湯を注ぐと贅沢ブラック。"「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタントコーヒーは、季節や産地特徴によって世界中からコーヒー豆を選定。豆の個性を引き出す焙煎と抽出。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。
熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 スティックブラック プレミアム産地アソート 16本は、ナッツのような香ばしさで調和の取れた味わいのブラジルと、キャラメルのような甘い香り、上品な酸味と澄んだ後味のグアテマラ。最上級グレード豆を100%使用したシングルオリジンコーヒー2種の異なる味わいが愉しめるスティックタイプのブラックコーヒーです。
1杯1杯がいつも便利な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
- 用途
- ホットの場合
スティック1本にお湯(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
アイスの場合
スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。
耐熱グラスをお使いください。
- 容量
- 1箱(16本)
- 内容量
- 1箱(16本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。商品の改訂等により,商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入,お召し上がりの際は,必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。コーヒー の新着商品
カテゴリ

















![[冷蔵]マイルドカフェオーレ 300ml 江崎グリコ [冷蔵]マイルドカフェオーレ 300ml 江崎グリコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764726-261028-02.jpg)
![[冷蔵]おいしいコーヒーミルク 江崎グリコ [冷蔵]おいしいコーヒーミルク 江崎グリコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764699-261021-02.jpg)




