曜日別特売
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513667

- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513667
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513667
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513667
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513667
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513667
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513667
- AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート  16本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 82513667

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート 16本

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(16本)
注文コード
82513667
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥647
販売価格(税別)
¥599

"お湯を注ぐと贅沢ブラック。"「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタントコーヒーは、季節や産地特徴によって世界中からコーヒー豆を選定。豆の個性を引き出す焙煎と抽出。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。
熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 スティックブラック プレミアム産地アソート 16本は、ナッツのような香ばしさで調和の取れた味わいのブラジルと、キャラメルのような甘い香り、上品な酸味と澄んだ後味のグアテマラ。最上級グレード豆を100%使用したシングルオリジンコーヒー2種の異なる味わいが愉しめるスティックタイプのブラックコーヒーです。
1杯1杯がいつも便利な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。

用途
ホットの場合
スティック1本にお湯(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
アイスの場合
スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。
耐熱グラスをお使いください。
容量
1箱(16本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。商品の改訂等により,商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入,お召し上がりの際は,必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする