曜日別特売

PETパウダーイン抹茶ラブ190ml無糖

PETパウダーイン抹茶ラブ190ml無糖 - 伊藤園

高まるインバウンド需要に対応! 振って楽しむ体験型抹茶飲料

用途
国産抹茶100%使用。
成分
抹茶
種類
抹茶
容器
PET
内容量
1箱(190mL×30本)
注意
※独自のパウダーインキャップで、振って作る、振って楽しむ。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8251335166036
¥7,500
¥5,698
¥6,154(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする