曜日別特売
66036 PETパウダーイン抹茶ラブ190ml無糖 伊藤園 82513351

PETパウダーイン抹茶ラブ190ml無糖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(190mL×30本)
注文コード
82513351
品番
66036
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,154
販売価格(税別)
¥5,698

高まるインバウンド需要に対応! 振って楽しむ体験型抹茶飲料

用途
国産抹茶100%使用。
成分
抹茶
種類
抹茶
容器
PET
注意
※独自のパウダーインキャップで、振って作る、振って楽しむ。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする