リビラック
エアコン用被覆ペアコイル 2分3分 20m
エアコン据付工事用配管(被覆銅管)です
JIS規格認証品
銅管:JIS H3300 C1220T
保温材:PE難燃保温材 UL94HBF相当
新冷媒対応 JCDA0010準拠
長さ(m)
20
対応冷媒種別
3
銅管径(Φmm)
ガス管:9.52×0.8、液管:6.35×0.8
保温厚
ガス管:8mm、液管:8mm
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82513317
LAP-2320
¥
65,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください