曜日別特売
LAP-2320 エアコン用被覆ペアコイル 2分3分 20m リビラック 82513317

LAP-2320 エアコン用被覆ペアコイル 2分3分 20m リビラック 82513317
LAP-2320 エアコン用被覆ペアコイル 2分3分 20m リビラック 82513317

エアコン用被覆ペアコイル 2分3分 20m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82513317
品番
LAP-2320
参考基準価格(税別)¥65,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

エアコン据付工事用配管(被覆銅管)です
JIS規格認証品
銅管:JIS H3300 C1220T
保温材:PE難燃保温材 UL94HBF相当
新冷媒対応 JCDA0010準拠

長さ(m)
20
対応冷媒種別
3
銅管径(Φmm)
ガス管:9.52×0.8、液管:6.35×0.8
保温厚
ガス管:8mm、液管:8mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする