日動工業
フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット
材質
鉄
色
ユニクロメッキ(シルバー)
質量(g)
220
ピッチ
壁面穴ピッチ横78mm、縦38mm、壁面穴サイズΦ5mm
サイズ(mm)
W108×D130×H65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82511549
NB-001
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください