NB-001 フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット 日動工業 82511549

NB-001 フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット 日動工業 82511549
NB-001 フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット 日動工業 82511549

フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82511549
品番
NB-001
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
材質
鉄
色
ユニクロメッキ(シルバー)
質量(g)
220
ピッチ
壁面穴ピッチ横78mm、縦38mm、壁面穴サイズΦ5mm
サイズ(mm)
W108×D130×H65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする