曜日別特売

健康ミネラルむぎ茶 こどもむぎ茶 紙125ml×3本

健康ミネラルむぎ茶 こどもむぎ茶 紙125ml×3本 - 伊藤園

おいしく水分とミネラルが摂取できるやかん品質の麦茶

用途
国産大麦100%使用
成分
大麦
種類
麦茶
容器
紙パック
内容量
1箱(125mL×12本)
注意
※乳児用規格適用食品と同等の管理
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8251337865693
¥2,160
¥1,998
¥2,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする