65693 健康ミネラルむぎ茶 こどもむぎ茶 紙125ml×3本 伊藤園 82513378

健康ミネラルむぎ茶 こどもむぎ茶 紙125ml×3本

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(125mL×12本)
注文コード
82513378
品番
65693
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,158
販売価格(税別)
¥1,998

おいしく水分とミネラルが摂取できるやかん品質の麦茶

用途
国産大麦100%使用
成分
大麦
種類
麦茶
容器
紙パック
注意
※乳児用規格適用食品と同等の管理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする