曜日別特売

セレクトカフェテーブル 角型60cm角 黒脚〔ストエキオリジナル〕

セレクトカフェテーブル 角型60cm角 黒脚〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスセレクトカフェテーブル 角型60cm角 黒脚〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスセレクトカフェテーブル 角型60cm角 黒脚〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスセレクトカフェテーブル 角型60cm角 黒脚〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスセレクトカフェテーブル 角型60cm角 黒脚〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス
用途
アジャスター付き
材質
天板:ダップ化粧天板30mm厚
質量(kg)
10.5
耐荷重(kg)
25
寸法(cm)
60×60×71.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8251877720320-200ダップ ホワイト
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8251889020320-202ダップ ブラック
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,452/税込¥1,597
北海道地方数量1につき¥2,376/税込¥2,614
沖縄地方数量1につき¥3,696/税込¥4,066
離島数量1につき¥3,696/税込¥4,066

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする