ノートPC デスク横 収納ラック 机横収納 サイドラック 収納ホルダー クランプ式
・ノートPC、キーボード、タブレット、ヘッドホンなどをデスク横にまとめて収納できるクランプ式収納ラックです。
・デスク天板に挟み込んで固定するクランプ式のため、机上に置かず、デスク側面の空きスペースを収納場所として活用できます。
・ノートPCを立てて収納できるスペースに加え、キーボードやタブレットなどの薄型機器もまとめて保管できます。
・ヘッドホンを掛けられるフック部付きで、PC周辺機器を1か所に集約できます。
・デスク上に置きがちな機器を側面へ移動できるため、作業スペースを広く確保できます。
・クランプ固定により、穴あけ加工をせずにデスクへ取り付けできます。
・オフィスデスク、作業机、在宅勤務用デスク、フリーアドレス席などのデスク周り整理に使用できます。
- 材質
- アルミニウム合金
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約620
- 耐荷重(kg)
- 約5
- 天板厚さ(mm)
- 約2~50
- 内容量
- 1個
注意
※対応天板厚、耐荷重をご確認のうえ設置してください。※天板の形状・材質・裏面構造により取り付けできない場合があります。
※ガラス天板や強度の低い机には使用しないでください。
※収納物のサイズや形状によっては収納できない場合があります。
※PC、キーボード、ヘッドホン等は付属しておりません。
デスクオプション の新着商品
カテゴリ














