ntpc-rack-x001 ノートPC デスク横 収納ラック 机横収納 サイドラック 収納ホルダー クランプ式 メディアカバーマーケット 82517971

ntpc-rack-x001 ノートPC デスク横 収納ラック 机横収納 サイドラック 収納ホルダー クランプ式 メディアカバーマーケット 82517971
ntpc-rack-x001 ノートPC デスク横 収納ラック 机横収納 サイドラック 収納ホルダー クランプ式 メディアカバーマーケット 82517971
ntpc-rack-x001 ノートPC デスク横 収納ラック 机横収納 サイドラック 収納ホルダー クランプ式 メディアカバーマーケット 82517971
ntpc-rack-x001 ノートPC デスク横 収納ラック 机横収納 サイドラック 収納ホルダー クランプ式 メディアカバーマーケット 82517971
ntpc-rack-x001 ノートPC デスク横 収納ラック 机横収納 サイドラック 収納ホルダー クランプ式 メディアカバーマーケット 82517971
ntpc-rack-x001 ノートPC デスク横 収納ラック 机横収納 サイドラック 収納ホルダー クランプ式 メディアカバーマーケット 82517971

ノートPC デスク横 収納ラック 机横収納 サイドラック 収納ホルダー クランプ式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82517971
品番
ntpc-rack-x001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

・ノートPC、キーボード、タブレット、ヘッドホンなどをデスク横にまとめて収納できるクランプ式収納ラックです。
・デスク天板に挟み込んで固定するクランプ式のため、机上に置かず、デスク側面の空きスペースを収納場所として活用できます。
・ノートPCを立てて収納できるスペースに加え、キーボードやタブレットなどの薄型機器もまとめて保管できます。
・ヘッドホンを掛けられるフック部付きで、PC周辺機器を1か所に集約できます。
・デスク上に置きがちな機器を側面へ移動できるため、作業スペースを広く確保できます。
・クランプ固定により、穴あけ加工をせずにデスクへ取り付けできます。
・オフィスデスク、作業机、在宅勤務用デスク、フリーアドレス席などのデスク周り整理に使用できます。

材質
アルミニウム合金
色
ブラック
質量(g)
約620
耐荷重(kg)
約5
天板厚さ(mm)
約2~50
注意
※対応天板厚、耐荷重をご確認のうえ設置してください。
※天板の形状・材質・裏面構造により取り付けできない場合があります。
※ガラス天板や強度の低い机には使用しないでください。
※収納物のサイズや形状によっては収納できない場合があります。
※PC、キーボード、ヘッドホン等は付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする