ラウンドカフェテーブル 直径40cm 黒脚〔ストエキオリジナル〕
コンパクトな直径40cmの丸テーブル。1~2人のちょっとした打ち合わせや休憩スペースに最適なサイズで、狭いスペースにも置けるのが魅力です。カウンターチェアと組み合わせればカフェ風のおしゃれな空間を演出できます。高さ70cmのロータイプは通常のチェアと合わせてゆったりくつろげる高さ。高さ95cmのハイタイプはカウンターチェアやスタンディングスタイルに最適です。シックなブラック脚がテーブルをスタイリッシュに引き締め、モダンでかっこいい雰囲気を演出します。
- 材質
- 【天板】低圧メラミン化粧板25mm厚 【エッジ】塩化ビニル 【脚部】スチール製 (粉体塗装) 【床接地面クッション材】フェルト
- 均等耐荷重(kg)
- 30
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全6種類を絞り込む
質量(kg)
種別
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥798~/税込¥878~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,305~/税込¥1,436~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,030~/税込¥2,233~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,030~/税込¥2,233~ |
デスク・テーブル の新着商品
カテゴリ




























