2027 アポイントノートタイプ B6 1週間+横罫 ブラウン
左半分が1週間のスケジュール、右半分が横罫のメモスペースになっており1週間の予定とメモを見開きで管理できる人気のレイアウトです。1週間の予定をざっくり把握したい、フリースペースにメモを取りたい人におすすめです。週間予定表の各ページには7時~24時までの時間軸が書かれているので、時間を細かく区切って管理しやすいのが特徴です。仕事で時間刻みのアポイントが入る営業職の方や、隙間時間を見つけて効率をあげたい方にもおすすめです。
- 用途
- 今お使いの手帳をもっと便利に、より快適な手帳ライフのために。必要としない機能はなくし、あなたにとって必要な機能だけを持ち歩く。シンプルで使いやすいダイアリー。
- 仕様
- 掲載期間:【週間ぺージ】2027年1月~2027年12月
- 色
- ブラウン
- サイズ
- B6
- ページ数
- 112
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- ウィークリー、レフト、1週間+横罫
- 始まり曜日
- 月曜日
- 六曜表示
- あり
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C006636
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ




























