曜日別特売
E8152 2027 アポイントノートタイプ B6 1週間+横罫 ブラウン ダイゴー 82525576

表紙画像

E8152 2027 アポイントノートタイプ B6 1週間+横罫 ブラウン ダイゴー 82525576
E8152 2027 アポイントノートタイプ B6 1週間+横罫 ブラウン ダイゴー 82525576

2027 アポイントノートタイプ B6 1週間+横罫 ブラウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
82525576
品番
E8152
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

左半分が1週間のスケジュール、右半分が横罫のメモスペースになっており1週間の予定とメモを見開きで管理できる人気のレイアウトです。1週間の予定をざっくり把握したい、フリースペースにメモを取りたい人におすすめです。週間予定表の各ページには7時~24時までの時間軸が書かれているので、時間を細かく区切って管理しやすいのが特徴です。仕事で時間刻みのアポイントが入る営業職の方や、隙間時間を見つけて効率をあげたい方にもおすすめです。

用途
今お使いの手帳をもっと便利に、より快適な手帳ライフのために。必要としない機能はなくし、あなたにとって必要な機能だけを持ち歩く。シンプルで使いやすいダイアリー。
仕様
掲載期間:【週間ぺージ】2027年1月~2027年12月
ブラウン
サイズ
B6
ページ数
112
始まり月
1
レイアウト
ウィークリー、レフト、1週間+横罫
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする