2027 アポイントノートタイプ B6 バーチカル オレンジ

2027 アポイントノートタイプ B6 バーチカル オレンジ - ダイゴー2027 アポイントノートタイプ B6 バーチカル オレンジ - ダイゴー

縦に時間ごとの目盛りが用意されたバーチカルレイアウト。時間を細かく区切って管理しやすいのが特徴で、仕事で時間刻みのアポイントが入る営業職の方や、隙間時間を見つけて効率をあげたい方にもおすすめです。時間軸は7時~22時で、1時間ごとに区切り線が入っています。ページ下部には使いやすい方眼のメモスペースがあります。

用途
今お使いの手帳をもっと便利に、より快適な手帳ライフのために。必要としない機能はなくし、あなたにとって必要な機能だけを持ち歩く。シンプルで使いやすいダイアリー。
仕様
掲載期間:【週間ぺージ】2027年1月~2027年12月
色
オレンジ
サイズ
B6
ページ数
112
始まり月
1
レイアウト
ウィークリー、バーチカル、1週間バーチカル
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82525716E8154
¥900
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする