E8154 2027 アポイントノートタイプ B6 バーチカル オレンジ ダイゴー 82525716

表紙画像

E8154 2027 アポイントノートタイプ B6 バーチカル オレンジ ダイゴー 82525716
E8154 2027 アポイントノートタイプ B6 バーチカル オレンジ ダイゴー 82525716

2027 アポイントノートタイプ B6 バーチカル オレンジE8154

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
82525716
品番
E8154
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

縦に時間ごとの目盛りが用意されたバーチカルレイアウト。時間を細かく区切って管理しやすいのが特徴で、仕事で時間刻みのアポイントが入る営業職の方や、隙間時間を見つけて効率をあげたい方にもおすすめです。時間軸は7時~22時で、1時間ごとに区切り線が入っています。ページ下部には使いやすい方眼のメモスペースがあります。

用途
今お使いの手帳をもっと便利に、より快適な手帳ライフのために。必要としない機能はなくし、あなたにとって必要な機能だけを持ち歩く。シンプルで使いやすいダイアリー。
仕様
掲載期間:【週間ぺージ】2027年1月~2027年12月
色
オレンジ
サイズ
B6
ページ数
112
始まり月
1
レイアウト
ウィークリー、バーチカル、1週間バーチカル
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする