2027 バイブル6リフィル 1Mブロック&2W
ブロックタイプのマンスリーと、ウィークリーは長期の予定を計画するのに便利な見開き2週間レイアウトのシステム手帳用リフィルです。1日に書く量が少ない方や、先の予定まで管理しておきたい人におすすめです。
- 用途
- ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。
- 仕様
- 掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年3月
- サイズ
- バイブル
- ページ数
- 105
- 付録
- ショップリスト・アドレス・地下鉄路線図
- 始まり月
- 12
- レイアウト
- ブロック+2W、1ヶ月ブロック&見開き2週間、マンスリー+ウィークリー
- 始まり曜日
- 月曜日
- 六曜表示
- あり
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C006636
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























