曜日別特売
E1358 2027 バイブル6リフィル 1Mブロック&2W ダイゴー 82525811

表紙画像

E1358 2027 バイブル6リフィル 1Mブロック&2W ダイゴー 82525811
E1358 2027 バイブル6リフィル 1Mブロック&2W ダイゴー 82525811
E1358 2027 バイブル6リフィル 1Mブロック&2W ダイゴー 82525811

2027 バイブル6リフィル 1Mブロック&2W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
82525811
品番
E1358
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ブロックタイプのマンスリーと、ウィークリーは長期の予定を計画するのに便利な見開き2週間レイアウトのシステム手帳用リフィルです。1日に書く量が少ない方や、先の予定まで管理しておきたい人におすすめです。

用途
ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年3月
サイズ
バイブル
ページ数
105
付録
ショップリスト・アドレス・地下鉄路線図
始まり月
12
レイアウト
ブロック+2W、1ヶ月ブロック&見開き2週間、マンスリー+ウィークリー
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする