2027 ムーミン B6ウィークリー
月間予定表は月ごとに変わる飽きのこないデザイン。Wマンスリー仕様なので、長期の予定も記録しやすくなっています。1日が半分に分かれているブロックマンスリーは、日ごとの予定や期日などを管理しやすいレイアウトです。週間予定表は1日の予定やTODOリストなどを自由に書き込める仕様。毎日が半分に区切られているので、用途によって使い分けることができます。1日のまとめやちょっとした日記など、自由に記入できるメモ欄付き。
- 用途
- ムーミン谷の仲間たちが彩るダイアリー。プライベートではもちろん、ビジネスシーンでも使いやすいシンプルなデザインです。
- サイズ
- B6
- ページ数
- 160
- 付録
- 方眼メモ
- 始まり月
- 12
- 始まり曜日
- 月曜日
- 六曜表示
- なし
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C006636
- 内容量
- 1冊
全6種類を絞り込む
色
手帳本体 の新着商品
カテゴリ


































