曜日別特売
E6218 2027 ムーミン B6ウィークリー ダイゴー 82525208

表紙画像

E6218 2027 ムーミン B6ウィークリー ダイゴー 82525208
E6218 2027 ムーミン B6ウィークリー ダイゴー 82525208
E6218 2027 ムーミン B6ウィークリー ダイゴー 82525208
E6218 2027 ムーミン B6ウィークリー ダイゴー 82525208

2027 ムーミン B6ウィークリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1冊注文コード82525208品番E6218
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

月間予定表は月ごとに変わる飽きのこないデザイン。Wマンスリー仕様なので、長期の予定も記録しやすくなっています。1日が半分に分かれているブロックマンスリーは、日ごとの予定や期日などを管理しやすいレイアウトです。週間予定表は1日の予定やTODOリストなどを自由に書き込める仕様。毎日が半分に区切られているので、用途によって使い分けることができます。1日のまとめやちょっとした日記など、自由に記入できるメモ欄付き。

用途
ムーミン谷の仲間たちが彩るダイアリー。プライベートではもちろん、ビジネスシーンでも使いやすいシンプルなデザインです。
色
ネイビー
レイアウト
ウィークリー、バーチカル、1週間バーチカル
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2027年12月、【週間ぺージ】2026年12月~2027年12月
サイズ
B6
ページ数
160
付録
方眼メモ
始まり月
12
始まり曜日
月曜日
六曜表示
なし
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする