曜日別特売

PCトートバッグ

PCトートバッグ - コクヨPCトートバッグ - コクヨPCトートバッグ - コクヨPCトートバッグ - コクヨPCトートバッグ - コクヨPCトートバッグ - コクヨPCトートバッグ - コクヨPCトートバッグ - コクヨ

クッションポケット付きで、ケースに入れなくても安全にPCを持ち運べるトートバッグです。
蓋付きポケットで、雨天時もPCを守ることができます。
PCポケット以外にも、荷物を整理して入れられる複数ポケット(外側2つ、内側1つ)とペットボトルホルダーがついており、荷物を整理して持ち運べます。
幅広いスタイルに馴染むシンプルなデザインです。

材質
表生地:綿、内生地:ポリエステル、芯材:ポリエチレン
寸法(mm)
425×100×400
質量(g)
約450
収納サイズ
【PC収納推奨サイズ】14インチ
内容量
1個
注意
※本製品は収納物を完全に保護する設計にはなっておりません。
※縫製品のため、サイズ・質量・風合い・色合いについては差がある場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
B-PTB135D 8253052882530528B-PTB135D
¥4,600
¥4,298
¥4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
B-PTB135LY 8253055582530555B-PTB135LY
¥4,600
¥4,298
¥4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする