曜日別特売

まるごとおおう 買い物保冷バッグ

まるごとおおう 買い物保冷バッグ - パール金属まるごとおおう 買い物保冷バッグ - パール金属

まるごとおおう、レジかごがまるごと入る買い物保冷バック。たくさん買っても包める巾着式。
夏場も安心の保冷素材。内面、アルミ蒸着で保冷・保温

材質
表地・持ち手:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着シート、中芯:ウレタン、ゴムベルト:ポリエステル、合成ゴム
質量(g)
327
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×340×310
マチ(cm)
42×30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82528577DC-6081
¥3,800
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする