曜日別特売

ジュートバッグ 阪神タイガース×シモジマ

ジュートバッグ 阪神タイガース×シモジマ - シモジマジュートバッグ 阪神タイガース×シモジマ - シモジマジュートバッグ 阪神タイガース×シモジマ - シモジマジュートバッグ 阪神タイガース×シモジマ - シモジマジュートバッグ 阪神タイガース×シモジマ - シモジマジュートバッグ 阪神タイガース×シモジマ - シモジマジュートバッグ 阪神タイガース×シモジマ - シモジマジュートバッグ 阪神タイガース×シモジマ - シモジマ

阪神タイガース×シモジマのコラボ商品! ジュートバッグに阪神タイガースのトラッキーと、ストップペイルのメメちゃんがプリントされた限定商品です。試合観戦はもちろん、普段使いにもオススメ。

材質
植物繊維(ジュート)
容量(L)
21
本体サイズ(mm)
420×360×140
持ち手寸法(mm)
20×370
内容量
1枚
注意
※裏面は無地となります
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
009800947 8252199782521997009800947
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
009800948 8252200682522006009800948
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする