カジメイク
ダブルPUベルト 7023
ポリウレタン素材を二重使いした軽量なベルトです。
用途
作業全般、普段使いに
材質
ポリウレタン
長さ(mm)
1100
幅(mm)
38
適合サイズ(mm)
(最大)1020
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82522085
7023
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
82522180
7023
ブラウン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください