曜日別特売

2027 isshoni.マンスリー B6

2027 isshoni.マンスリー B6 - ダイゴー2027 isshoni.マンスリー B6 - ダイゴー2027 isshoni.マンスリー B6 - ダイゴー2027 isshoni.マンスリー B6 - ダイゴー2027 isshoni.マンスリー B6 - ダイゴー2027 isshoni.マンスリー B6 - ダイゴー

線を引いたり文頭を揃えるガイドにできる2.5mm方眼レイアウト。マンスリーには余白がたっぷりあるので、ちょっとしたメモやTODOを書き込めて便利です。2年間の年間カレンダーには月ごとに誕生日やイベントが書けるメモ欄付き。

用途
機能的なレイアウトにやさしいクリーム色のノート用紙。表紙は硬質なポリプロピレンを採用。カバーに差し込みやすいサイズ設計でお手持ちのノートカバーに差し込んで一緒に使えます。
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年1月
サイズ
B6
ページ数
48
付録
方眼メモ
始まり月
12
始まり曜日
月曜日
六曜表示
なし
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
内容量
1冊
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
レイアウト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
E8031 8252386082523860E8031クリア1ヶ月ブロック、ブロック、マンスリー
¥680
¥679
¥747(税込)
3日以内出荷
E8035 8252431682524316E8035ホワイトマンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
¥680
¥679
¥747(税込)
3日以内出荷
E8032 8252446582524465E8032ブラックマンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
¥680
¥679
¥747(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする