曜日別特売
E8032 2027 isshoni.マンスリー B6 ダイゴー 82524465

表紙画像

E8032 2027 isshoni.マンスリー B6 ダイゴー 82524465
E8032 2027 isshoni.マンスリー B6 ダイゴー 82524465

2027 isshoni.マンスリー B6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1冊注文コード82524465品番E8032
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

線を引いたり文頭を揃えるガイドにできる2.5mm方眼レイアウト。マンスリーには余白がたっぷりあるので、ちょっとしたメモやTODOを書き込めて便利です。2年間の年間カレンダーには月ごとに誕生日やイベントが書けるメモ欄付き。

用途
機能的なレイアウトにやさしいクリーム色のノート用紙。表紙は硬質なポリプロピレンを採用。カバーに差し込みやすいサイズ設計でお手持ちのノートカバーに差し込んで一緒に使えます。
色
ブラック
レイアウト
マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年1月
サイズ
B6
ページ数
48
付録
方眼メモ
始まり月
12
始まり曜日
月曜日
六曜表示
なし
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする