曜日別特売

2027 アポイント デスク A5 1W+横罫

2027 アポイント デスク A5 1W+横罫 - ダイゴー2027 アポイント デスク A5 1W+横罫 - ダイゴー2027 アポイント デスク A5 1W+横罫 - ダイゴー2027 アポイント デスク A5 1W+横罫 - ダイゴー2027 アポイント デスク A5 1W+横罫 - ダイゴー2027 アポイント デスク A5 1W+横罫 - ダイゴー2027 アポイント デスク A5 1W+横罫 - ダイゴー2027 アポイント デスク A5 1W+横罫 - ダイゴー

左半分が1週間のスケジュール、右半分が横罫のメモスペースになっており1週間の予定とメモを見開きで管理できる人気のレイアウトです。1週間の予定をざっくり把握したい、フリースペースにメモを取りたい人におすすめです。

用途
・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。
サイズ
A5
始まり月
12
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
内容量
1冊
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ページ数
付録
レイアウト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
E1347 8252418582524185E1347ブラック208数え方一覧・贈答のエチケット・人生の記念日一覧・暦について・いざという時の為の地震マニュアル・印紙税額一覧表・度量衡換算表・用紙サイズ一覧・年齢早見表・住所録・緊急連絡先メモ・地下鉄路線図・鉄道地図ウィークリー、1週間+横罫、レフト
¥2,050
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
E8458 8252452682524526E8458ブラック160年齢早見表・別冊ジャバラ地図1週間+横罫、レフト、ウィークリー
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
E8457 8252505982525059E8457ブルー160年齢早見表・別冊ジャバラ地図ウィークリー、レフト、1週間+横罫
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
E1036 8252533082525330E1036ブラック208数え方一覧・贈答のエチケット・人生の記念日一覧・暦について・いざという時の為の地震マニュアル・印紙税額一覧表・度量衡換算表・用紙サイズ一覧・年齢早見表・住所録・緊急連絡先メモ・地下鉄路線図・鉄道地図ウィークリー、レフト、1週間+横罫
¥2,050
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする