曜日別特売
E1036 2027 アポイント デスク A5 1W+横罫 ダイゴー 82525330

表紙画像

E1036 2027 アポイント デスク A5 1W+横罫 ダイゴー 82525330
E1036 2027 アポイント デスク A5 1W+横罫 ダイゴー 82525330
E1036 2027 アポイント デスク A5 1W+横罫 ダイゴー 82525330

2027 アポイント デスク A5 1W+横罫E1036

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
色
ブラック
仕様
掲載期間:【週間ぺージ】2026年12月~2027年12月、【月間ぺージ】2026年11月~2027年12月
注文コード
82525330
品番
E1036
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

左半分が1週間のスケジュール、右半分が横罫のメモスペースになっており1週間の予定とメモを見開きで管理できる人気のレイアウトです。1週間の予定をざっくり把握したい、フリースペースにメモを取りたい人におすすめです。

用途
・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。
色
ブラック
ページ数
208
付録
数え方一覧・贈答のエチケット・人生の記念日一覧・暦について・いざという時の為の地震マニュアル・印紙税額一覧表・度量衡換算表・用紙サイズ一覧・年齢早見表・住所録・緊急連絡先メモ・地下鉄路線図・鉄道地図
レイアウト
ウィークリー、レフト、1週間+横罫
仕様
掲載期間:【週間ぺージ】2026年12月~2027年12月、【月間ぺージ】2026年11月~2027年12月
サイズ
A5
始まり月
12
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする