2027 アポイント マンスリー+チャート B5対応 ブラック
1ヶ月の予定(月間ブロック)を見ながらプロジェクトの進捗管理ができます。同じページで月間ブロックとチャートを並べて見ることができるので、短期スケジュールにおススメのレイアウトです。チャート部分には5つのプロジェクト枠があり2行に分かれているので、午前・午後や自社・外注先のように項目を分けて書くのはもちろん、10プロジェクト分として記録することもできます。また、お使いの手帳カバーに差し込んで別冊の手帳としてもお使い頂けるよう、通常の規格サイズより少し小さめサイズになっています。
- 用途
- ・プロジェクトを作業・項目ごとに記入することができます。各工程の期間や進捗が把握しやすく、工程管理や生産管理に向いています。・こんな管理におすすめ:製造業・イベント業・制作会社の工程管理・営業の物件別管理・秘書業務・資格取得勉強の進捗管理・就職活動・受験勉強・部活動のトレーニング管理・通院予定の管理・結婚式・出産準備など
- 仕様
- 掲載期間:【月間ぺージ】2027年1月~2027年12月
- 色
- ブラック
- サイズ
- B5
- ページ数
- 64
- 付録
- 年齢早見表・地下鉄路線図・近郊路線図
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- マンスリー、1ヶ月ブロック&チャート、ガントチャート
- 始まり曜日
- 月曜日
- 六曜表示
- なし
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C006636
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ




























