曜日別特売
E1687 2027 アポイント マンスリー+チャート B5対応 ブラック ダイゴー 82524867

表紙画像

E1687 2027 アポイント マンスリー+チャート B5対応 ブラック ダイゴー 82524867
E1687 2027 アポイント マンスリー+チャート B5対応 ブラック ダイゴー 82524867

2027 アポイント マンスリー+チャート B5対応 ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
82524867
品番
E1687
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1ヶ月の予定(月間ブロック)を見ながらプロジェクトの進捗管理ができます。同じページで月間ブロックとチャートを並べて見ることができるので、短期スケジュールにおススメのレイアウトです。チャート部分には5つのプロジェクト枠があり2行に分かれているので、午前・午後や自社・外注先のように項目を分けて書くのはもちろん、10プロジェクト分として記録することもできます。また、お使いの手帳カバーに差し込んで別冊の手帳としてもお使い頂けるよう、通常の規格サイズより少し小さめサイズになっています。

用途
・プロジェクトを作業・項目ごとに記入することができます。各工程の期間や進捗が把握しやすく、工程管理や生産管理に向いています。・こんな管理におすすめ:製造業・イベント業・制作会社の工程管理・営業の物件別管理・秘書業務・資格取得勉強の進捗管理・就職活動・受験勉強・部活動のトレーニング管理・通院予定の管理・結婚式・出産準備など
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2027年1月~2027年12月
ブラック
サイズ
B5
ページ数
64
付録
年齢早見表・地下鉄路線図・近郊路線図
始まり月
1
レイアウト
マンスリー、1ヶ月ブロック&チャート、ガントチャート
始まり曜日
月曜日
六曜表示
なし
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする