4580287316330 GN34再生原料ポリ袋 30L ハウスホールドジャパン 82542656

GN34再生原料ポリ袋 30L

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個(10枚)
注文コード
82542656
品番
4580287316330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

国内再生原料を40%使用し、エコマーク認証を受けた30リットル半とうめいポリ袋です。

再生材使用率(%)
40
再生材使用
使用
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。液体を入れた場合、漏れる恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする