まもるくん 音声用 引き紐
取付方法(1)引きひもを本体に取り付ける前に、先端を仲仕結びしてください。(2)引きひもをリング状に持ちます。(3)引きひもをフックに引っ掛けてください。(4)ツマミを引き、結び目をフックに固定します。(5)引きひもを本体の切欠きに通してください。
- 全長(mm)
- 820
- 色
- 白色系
- ひも長(mm)
- 810
- 材質(ひも)
- ナイロン
- つまみ径(Φmm)
- Φ12
- 材質(つまみ)
- PC系樹脂またはABS樹脂
- 入数(本)
- 1
- 内容量
- 1本
注意
※引きひもを取り付けるとき、フックが引かれて警報音やテスト音声が鳴ることがあるので注意する。(監視状態の場合)※引きひもを強く引かない。(引きひもがはずれる、または取付状態によっては本体が落下するおそれがあります。)
※引きひもは本体の切欠きに確実に通す。(ボタンの操作ができなくなるおそれがあります。)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥850/税込¥935 |
| 全国 | 100 | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 北海道地方 | 100 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 沖縄地方 | 100 | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
防災用品 の新着商品
カテゴリ
























