住宅用火災警報器 無線連動型(熱式・定温式・音声警報) 熱式、低温式
約90dBの大音量の2段階スイープ音と聞き取りやすい音声で火災をお知らせします。
体上部にすべり止めを設け、更に簡単に取り付けできます。
感度補正機能に加え、警報機自身が設置環境に合わせた火災判断を自動的に行います。
大きくわかり易い2段階スイープ音と聞き取りやすい音声で火災をお知らせします。
10年寿命の電池内臓
メーカー従来品よりも軽量化を実現
もしも内臓スピーカの断線があったら、LEDの点滅でお知らせします。
- 付属品
- 取付ねじ2本、石こうくぎ3本、取付板
- トラスコ品番
- 195-1039
- 幅(mm)
- 100
- 色
- ホワイトアイボリー(艶消し)
- 高さ(mm)
- 100
- 奥行(mm)
- 46.7
- 内容量
- 1個
防災用品 の新着商品
カテゴリ



























