曜日別特売

スプレーのり90 粗面対応・強力接着 430ml

スプレーのり90 粗面対応・強力接着 430ml - 3M(スリーエム)

厚いもの、表面が凹凸の材料に適した強力接着剤です。
帯状のスプレーパターンでムラなく塗布できます。

色
淡黄白色
容量(mL)
430
主成分
スチレンブタジエンゴム系溶剤形
塗布面積(m2)
2.5
標準重ね塗り回数(回)
1~3
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82541387S/N90-JP
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする