3M(スリーエム)
スプレーのり90 粗面対応・強力接着 430ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82541387
品番
S/N90-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
厚いもの、表面が凹凸の材料に適した強力接着剤です。
帯状のスプレーパターンでムラなく塗布できます。
色
淡黄白色
容量(mL)
430
主成分
スチレンブタジエンゴム系溶剤形
塗布面積(m
2
)
2.5
標準重ね塗り回数(回)
1~3