強洗浄用パッド フロアパッド
圧力の分散と研磨力、耐久性に優れたキクロン初のポリッシャーフロアパッド。パッド台へ直接取り付け可能です。
【特徴1:中間スポンジ層による圧力の平均化】
研磨層に挟まれたスポンジが、作業時の力とポリッシャーの重量による床への圧力を効率よく分散。
使用者のテクニックに依存せず、定期洗浄の難易度を下げます。
【特徴2:パッドの奥まで研磨剤を付着】
パッドの不織布に酸化アルミニウム#320相当の研磨粒子を付着。フロア樹脂ワックスの削り取り作業スピードを向上させます。
研磨粒子は不織布の奥まで付着しているため、表面が摩耗しても研磨力が持続。
またスポンジ層による分散力で、摩耗箇所が偏るリスクも低減。一般的なポリッシャーパッドより長く使い続けられます。
- 用途
- 樹脂ワックスの定期清掃
- 材質
- ナイロン(研磨粒子入不織布)、ポリウレタン
- 寸法(mm)
- 内円:82
- 寸法(inch)
- 15
- 内容量
- 1枚
注意
※ご使用の際は、安全帽、保護メガネ、防塵マスク、防護手袋を着け作業にあった服装にて他の作業者の安全を確認し作業してください。※同じ場所にとどまって作業すると、床材表面を傷める可能性がありますので、ご注意ください。
※アルカリ洗剤等をご使用の後は、よく水洗いをして乾燥させてください。すすぎが不十分だった場合、劣化が早まります。
※直射日光、高温多湿、極度な乾燥状態を避けて保管してください。
※本品に説明書等は同封されていません。
※サイズ・重さ・色については多少の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
※商品カラー、パッケージは変更する場合があります。
掃除機用部品・消耗品・関連用品 の新着商品
カテゴリ


























![RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732358-260820-02.jpg)
