角2 85 サイド

角2 85 サイド - ムトウユニパック角2 85 サイド - ムトウユニパック角2 85 サイド - ムトウユニパック角2 85 サイド - ムトウユニパック角2 85 サイド - ムトウユニパック角2 85 サイド - ムトウユニパック

定番クラフト封筒

用途
A4
仕様
サイド貼
種別
定形外
紙厚(g/m2)
85
紙質
クラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
240×332
入数
1箱(500枚入)
グリーン購入法
適合
用紙色
茶系
内容量
1箱(500枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
郵便番号欄
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8253513911171105枠付
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253883111171106枠なし
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする