ムトウユニパック
角2 85 サイド
11171105
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
郵便番号欄
枠付
枠なし
枠付
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
82535139
品番
11171105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
定番クラフト封筒
用途
A4
郵便番号欄
枠付
仕様
サイド貼
種別
定形外
紙厚(g/m
2
)
85
紙質
クラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
240×332
入数
1箱(500枚入)
グリーン購入法
適合
用紙色
茶系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。