ムトウユニパック
角2 90 サイド
原色系の明るいカラー封筒です
用途
A4
仕様
サイド貼
種別
定形外
紙厚(g/m
2
)
90
紙質
再生カラー紙
寸法(横×縦)(mm)
240×332
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
内容量
1箱(500枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82535401
11171714
桃色系
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82535839
11171708
灰色系
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82537230
11171706
青系
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82540556
11171710
緑系
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください