曜日別特売
11171706 角2 90 サイド ムトウユニパック 82537230

11171706 角2 90 サイド ムトウユニパック 82537230
11171706 角2 90 サイド ムトウユニパック 82537230
11171706 角2 90 サイド ムトウユニパック 82537230

角2 90 サイド11171706

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は用紙色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(500枚)
用紙色
青系
注文コード
82537230
品番
11171706
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

原色系の明るいカラー封筒です

用途
A4
用紙色
青系
仕様
サイド貼
種別
定形外
紙厚(g/m2)
90
紙質
再生カラー紙
寸法(横×縦)(mm)
240×332
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする