ムトウユニパック
角2 保存 120
濃いめの色味のカラー封筒です。
用途
A4
仕様
中貼
種別
定形外
紙厚(g/m
2
)
120
紙質
カラークラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
255×35×340
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(100枚入)
内容量
1箱(100枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82535227
11177410
緑系
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82536058
11177404
青系
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82536390
11177418
青系
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82536986
11177412
緑系
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82537905
11177402
黄色系
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82538797
11177406
青系
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82540030
11177408
灰色系
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82540976
11177416
黄色系
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください