曜日別特売
11177402 角2 保存 120 ムトウユニパック 82537905

11177402 角2 保存 120 ムトウユニパック 82537905
11177402 角2 保存 120 ムトウユニパック 82537905
11177402 角2 保存 120 ムトウユニパック 82537905
11177402 角2 保存 120 ムトウユニパック 82537905

角2 保存 120

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・用紙色が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
用紙色
黄色系
注文コード
82537905
品番
11177402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

濃いめの色味のカラー封筒です。

用途
A4
用紙色
黄色系
仕様
中貼
種別
定形外
紙厚(g/m2)
120
紙質
カラークラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
255×35×340
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(100枚入)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする