曜日別特売

長4 70サイド

長4 70サイド - ムトウユニパック長4 70サイド - ムトウユニパック長4 70サイド - ムトウユニパック長4 70サイド - ムトウユニパック長4 70サイド - ムトウユニパック長4 70サイド - ムトウユニパック長4 70サイド - ムトウユニパック長4 70サイド - ムトウユニパック

濃いめの色味のカラー封筒です。

用途
B5三つ折り
仕様
サイド貼
種別
定形
紙厚(g/m2)
70
紙質
カラークラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
90×205
郵便番号欄
枠付
入数
1箱(1,000枚入)
内容量
1箱(1000枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8253432611011401黄色系
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253485911011403青系
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253662711011417青系
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253713511011411緑系
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253755511011407灰色系
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253864811011415黄色系
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253898911011409緑系
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253923511011405青系
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253961011011413橙色系
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする