曜日別特売
11011415 長4 70サイド ムトウユニパック 82538648

11011415 長4 70サイド ムトウユニパック 82538648
11011415 長4 70サイド ムトウユニパック 82538648
11011415 長4 70サイド ムトウユニパック 82538648

長4 70サイド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・用紙色が9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000枚)
色
イエロー
用紙色
黄色系
注文コード
82538648
品番
11011415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

濃いめの色味のカラー封筒です。

用途
B5三つ折り
用紙色
黄色系
仕様
サイド貼
種別
定形
色
イエロー
紙厚(g/m2)
70
紙質
カラークラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
90×205
郵便番号欄
枠付
入数
1箱(1,000枚入)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする